Kabelski kontakt Euro M viličasti 0,5-1,5mm2 M3 BAK Izolirano CRV (pak. = 30 kom.) [B1532IZ30]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: viličasti
- Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M3
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.