Kabelski kontakt Lapp okasti 0,5-1,5mm2 M5 BAK Izolirano CRV [63104070]
- Linija proizvoda: Lapp
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.