Kabelski kontakt Lapp okasti 1,5-2,5mm2 M6 BAK Izolirano PLA [63104190]
- Linija proizvoda: Lapp
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M6
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.