Kabelski kontakt BM viličasti 0,25-1,5mm2 M6 BAK Naylon Izolirano CRV [80132 - BM 80132]

ŠIFRA 2608013 EAN 8013629801325 BM 80132 - BM 80132
Izoliran kontakt viličasti za presjek vodiča od 0,25 do 1,5 mm2 M6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presjek (mm2): 0,25-1,5
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M6
  • Materijal: Bakar
  • Izolacija: Naylon
  • Izolirano: Izolirano
  • Boja izolacije: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.