Kabelski kontakt Euro M igličasti 1,5-2,5mm2 BAK Izolirano PLA (pak. = 30 kom.) [C2519IZ30]

ŠIFRA 1002711 EAN 3830005818501 EURO M C2519IZ30
Izoliran igličasti kabelski kontakt Euro M za vodič 1,5-2,5 mm2 Cu plav pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Izvedba: igličasti
  • Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
  • Materijal: Bakar
  • Izolirano: Izolirano
  • Boja izolacije: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.