Kabelski kontakt Euro M okasti 0,5-1,5mm2 M3 BAK Izolacija Izolirano CRV (pak = 100 kom) [A1532IZ100]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: okasti
- Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M3
- Materijal: Bakar
- Izolacija: Izolacija
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.