Kabelski kontakt Euro M okasti 4-6mm2 M5 BAK Izolirano ŽUT (pak. = 30 kom.) [A4653IZ30]

ŠIFRA 1002697 EAN 3830005818419 EURO M A4653IZ30
Izolirani okasti kabelski kontakt Euro M za vodič 4 – 6 mm2 M5 Cu žuta pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Izvedba: okasti
  • Nazivni presjek (mm2): 4-6
  • Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
  • Materijal: Bakar
  • Izolirano: Izolirano
  • Boja izolacije: Žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.