Kabelski kontakt Euro M viličasti 4-6mm2 M5 BAK Izolirano ŽUT (pak. = 30 kom.) [B4653IZ30]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: viličasti
- Nazivni presjek (mm2): 4-6
- Dimenzije priključnog navoja (metrički): M5
- Materijal: Bakar
- Izolirano: Izolirano
- Boja izolacije: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.