Kontakt BM natični Plosnato 4,8x0,8 mm 0,25-1,5mm2 MJE Djelomično izolirano CRV [00148 - BM 00148]

ŠIFRA 2693663 EAN 8013629001480 BM 00148 - BM 00148
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije utikača: ploščato 4,8x0,8mm
  • Nazivni presjek (mm2): 0,25-1,5
  • Materijal: Mjed
  • Izolacija: Djelomično izolirano
  • Boja izolacije: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.