Kontakt BM (pak = 100 kom.) Okruglo 4 mm 0,25-1,5mm2 MJE Potpuno izolirano CRV [00140 - BM 00140]
- Linija proizvoda: BM
- Izvedba: Okrogli ženski
- Dimenzije utikača: Okrogla 4 mm
- Nazivni presjek (mm2): 0,25-1,5
- Materijal: Mjed
- Izolacija: Potpuno izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.