Kontakt Euro M natični Plosnato 4,8x0,8 mm 1,5-2,5mm2 BAK Djelomično izolirano PLA (pak. = 30 kom.) [KA2548PŽ30]

ŠIFRA 1093275 EAN 3830005814312 EURO M KA2548PŽ30
Kontakt Euro M nasadni M plosnati dimenzija 4,8 x 0,8 mm, za vodič 1,5 – 2,5 mm2 Cu djelomično izoliran, plavi, pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije utikača: ploščato 4,8x0,8mm
  • Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
  • Materijal: Bakar
  • Izolacija: Djelomično izolirano
  • Boja izolacije: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.