Kontakt Euro M Priključni kontakt Plosnato 2,8x0,8 mm 0,5-1,5mm2 BAK Djelomično izolirano CRV (pak. = 30 kom.) [KA1528PM30]

ŠIFRA 2734545 EAN 3830005810406 EURO M KA1528PM30
Kontakt Euro M utični plosnati, dimenzija 2,8 x 0,8 mm, za vodič 0,5 – 1,5 mm2 Cu djelomično izoliran crveni, pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Izvedba: Vtični kontakt
  • Dimenzije utikača: ploščato 2,8x0,8mm
  • Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
  • Materijal: Bakar
  • Izolacija: Djelomično izolirano
  • Boja izolacije: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.