Kontakt Euro M Priključni kontakt Plosnato 6,3x0,8 mm 0,5-1,5mm2 BAK Djelomično izolirano CRV (pak. = 30 kom.) [KA1507PM30]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: Vtični kontakt
- Dimenzije utikača: ploščato 6,3x0,8mm
- Nazivni presjek (mm2): 0,5-1,5
- Materijal: Bakar
- Izolacija: Djelomično izolirano
- Boja izolacije: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.