Kontakt BM 80140 (pak. 50 komada) cilindrični ženski Okruglo 4 mm 0,25-1,5mm2 Potpuno izolirano Naylon CRV [80140 - BM 80140]

ŠIFRA 2688683 EAN 8013629801400 BM 80140 - BM 80140
Cilindrični kabelski kontakt BM ženski za vodnik od 0,25-1,5mm2 izoliran, PA6.6, barva: rdeča, pakirano 50 kos.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Izvedba: cilindrični ženski
  • Dimenzije utikača: Okrogla 4 mm
  • Nazivni presjek (mm2): 0,25-1,5
  • Izolacija: Potpuno izolirano
  • Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation: Naylon
  • Boja izolacije: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.