Kontakt BM Priključni kontakt Plosnato 6,3x0,8 mm 4-6mm2 MJE Potpuno izolirano ŽUT [80380 - BM 80380]

ŠIFRA 2606123 EAN 8013629803800 BM 80380 - BM 80380
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Izvedba: Vtični kontakt
  • Dimenzije utikača: ploščato 6,3x0,8mm
  • Nazivni presjek (mm2): 4-6
  • Materijal: Mjed
  • Izolacija: Potpuno izolirano
  • Boja izolacije: Žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.