Kontakt Euro M natični Plosnato 6,3x0,8 mm 4-6mm2 BAK Djelomično izolirano ŽUT (pak. = 30 kom.) [KA4607PŽ30]
ŠIFRA 1002694
EAN 3830005818389
EURO M
KA4607PŽ30
Kontakt Euro M nasadni plosnati dimenzija 6,3 x 0,8 mm, za vodič 4 – 6 mm2 Cu djelomično izoliran, žut, pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: natični
- Dimenzije utikača: ploščato 6,3x0,8mm
- Nazivni presjek (mm2): 4-6
- Materijal: Bakar
- Izolacija: Djelomično izolirano
- Boja izolacije: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.