Kontakt Euro M utični goli Plosnato 6,3x0,8 mm 1,5-2,5mm2 MJE Neizolirano (pak. = 30 kom.) [MT2515 30]
ŠIFRA 1093156
EAN 3830005818792
EURO M
MT2515 30
Kontakt Euro M utični goli plosnati dimenzija 6,3 x 0,8 mm, za vodič 1,5 – 2,5 mm2 CuZn, pakiranje od 30 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: vtični goli
- Dimenzije utikača: ploščato 6,3x0,8mm
- Nazivni presjek (mm2): 1,5-2,5
- Materijal: Mjed
- Izolacija: Neizolirano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.