Letva izjednačenja potencijala Obo Bettermann 7x25mm2, 1xRd 8-10, 1x traka za uzemljenje, 100A S poklopcem 44,5mm 52mm 188mm 1 čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje CRN [5015111 - 1809 A]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: S poklopcem
- Visina (mm): 44,5
- Širina (mm): 52
- Dužina (mm): 188
- Broj priključaka okruglog vodič, ukupno: 1
- Materijal stezaljke: Čelik
- Površina stezaljke: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.