Označni tuljak za vodič LEGRAND EL.CAB3/0-7 Naljepnica Brojevi Plastika 5mm ljubičasta natična [038107]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Naljepnica
- Utisak: Številke
- Materijal: Plastika
- Širina (mm): 5
- Boja: ljubičasta
- Način montaže: natična
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.