Označni tuljak za vodič LEGRAND EL.CAB3/1-L Naljepnica Slova Plastika 5mm ŽUT natična [038311]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Naljepnica
- Utisak: Črke
- Materijal: Plastika
- Širina (mm): 5
- Boja: Žuta
- Način montaže: natična
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.