Označni tuljak za vodič WAGO 0,5-4mm bez Plastika 12mm 4mm CRN Zaustaviti [211-113]
ŠIFRA 2748389
EAN 4017332104005
WAGO
211-113
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Promjer kabela (mm): 0,5-4
- Utisak: Brez
- Materijal: Plastika
- Dužina (mm): 12
- Širina (mm): 4
- Boja: Crna
- Način montaže: Zaustaviti
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.