Označni tuljak za vodič WAGO 2,5-6mm bez Plastika 23mm 4mm CRN Zaustaviti [211-124]
ŠIFRA 2748394
EAN 4017332104074
WAGO
211-124
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Promjer kabela (mm): 2,5-6
- Utisak: Brez
- Materijal: Plastika
- Dužina (mm): 23
- Širina (mm): 4
- Boja: Crna
- Način montaže: Zaustaviti
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.