Označni tuljak za vodič WAGO Plastika 23mm 4mm [211-823]
ŠIFRA 2748402
EAN 4050821675013
WAGO
211-823
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Materijal: Plastika
- Dužina (mm): 23
- Širina (mm): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.