Kabelska spojnica izolirana Lapp TWIN 2x1,5mm2 8mm CRN BAK [61802020]
- Linija proizvoda: Lapp
- Oblik konstrukcije: dvojna/dvostruka
- Nazivni presjek (mm2): 2x1,5
- Duljina čahure (mm): 8
- Boja: Črna
- Materijal: Baker
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.