Kabelska spojnica neizolirana Euro M Jednostruki 10mm2 15mm (pak = 100 kom) [H10X15 100]

ŠIFRA 1058121 EAN 3830005817009 EURO M H10X15 100
Kabelske čahure – gole za vodič 10 mm2 dužine 15 mm u pakiranju od 100 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Euro M
  • Oblik konstrukcije: Jednostruki
  • Nazivni presjek (mm2): 10
  • Duljina čahure (mm): 15
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.