Kabelska spojnica neizolirana BM Jednostruki 0,5mm2 6mm [01501 - BM 01501]

ŠIFRA 2725770 EAN 8013629015012 BM 01501 - BM 01501
Kabelske čahure – gole BM 0,5 mm2 6 mm 1000 komada
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BM
  • Oblik konstrukcije: Jednostruki
  • Nazivni presjek (mm2): 0,5
  • Duljina čahure (mm): 6
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.