Označni tuljak za vodič LEGRAND EL.OZNAC.CAB3/2 Y Naljepnica Slova Plastika 5,6mm ŽUT natična [038354]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Naljepnica
- Utisak: Črke
- Materijal: Plastika
- Širina (mm): 5,6
- Boja: Žuta
- Način montaže: natična
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.