Označni tuljak za vodič Sm Strojkoplast PAN0 ŠT. 0 0,5 – 1,5mm PAN0 BR. 0 7,5mm 5,5mm BIJ [94450 - PAN0 TISKAN]
- Linija proizvoda: Sm Strojkoplast
- Promjer kabela (mm): 0,5 – 1,5
- Utisak: PAN0 ŠT. 0
- Dužina (mm): 7,5
- Širina (mm): 5,5
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.