Pločica za pričvršćivanje Hellermanntyton za kabelsko vezico z Diskom SSFC3-PA66-BK 15,5mm 22mm 8,8mm Sa svornjakom/svornjakom koji se širi 6,3mm Poliamid PA -40 °C to +85 °CST.C CRN [151-01906 - SFC3-PA66-BK]

ŠIFRA 2789147 EAN 5022660159916 Hellermanntyton 151-01906 - SFC3-PA66-BK
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Dužina (mm): 15,5
  • Širina (mm): 22
  • Visina (mm): 8,8
  • Vrsta pričvršćivanja: Z vtičem / zaklepom
  • Promjer rupe za pričvršćivanje (mm): 6,3
  • Kvaliteta materijala: Poliamid PA
  • Temperatura primjene (ST.C): -40 °C to +85 °C
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.