Pribor - konektor WAGO WAGO 0,08-1,5mm2 34P 16mm CRN [713-1117/107-047]
ŠIFRA 2755141
EAN 4050821177784
WAGO
713-1117/107-047
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,08-1,5
- Broj polova (P): 34
- Dužina (mm): 16
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.