Pribor - konektor WAGO WAGO 0,5-2,5mm2 2P 27,3mm BIJ [294-5072]
ŠIFRA 2754851
EAN 4050821098317
WAGO
294-5072
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,5-2,5
- Broj polova (P): 2
- Dužina (mm): 27,3
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.