Pribor - konektor WAGO WAGO 0,08-4mm2 7P 26,5mm SIV [769-107/022-000]
ŠIFRA 2753622
EAN 4044918547604
WAGO
769-107/022-000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,08-4
- Broj polova (P): 7
- Dužina (mm): 26,5
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.