Pribor - konektor WAGO WAGO 0,08-4mm2 7P 35,9mm SIV [769-127]
ŠIFRA 2753432
EAN 4044918474115
WAGO
769-127
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,08-4
- Broj polova (P): 7
- Dužina (mm): 35,9
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.