Pribor - konektor WAGO WAGO 0,25-4mm2 14P 22,4mm višebojno [2022-114/000-038]
ŠIFRA 2754510
EAN 4045454915674
WAGO
2022-114/000-038
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,25-4
- Broj polova (P): 14
- Dužina (mm): 22,4
- Boja: višebojno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.