Redna stezaljka Obo Bettermann 72 VDE/EKL 0E PA 1-2,5mm2 12P 94,5mm [2055929 - 72 VDE/EKL 0E PA]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 1-2,5
- Broj polova (P): 12
- Dužina (mm): 94,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.