Redna stezaljka Obo Bettermann 74 D/EKL 1BEF2 D 4mm2 12P 116,7mm [2056178 - 74 D/EKL 1BEF2 D]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 4
- Broj polova (P): 12
- Dužina (mm): 116,7
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.