Redne stezaljke za DIN letvu CAGE CLAMP 185mm2 2P SIV [285-1185]

ŠIFRA 2736417 EAN 4055143067065 WAGO 285-1185
Redna stezaljka za DIN letvu CAGE CLAMP za dva vodiča 185 mm2 SIVA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CAGE CLAMP
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 185
  • Broj polova (P): 2
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.