Redne stezaljke za DIN letvu CAGE CLAMP 50mm2 2P PLA [285-154]

ŠIFRA 2732169 EAN 4045454507428 WAGO 285-154
Redna stezaljka za DIN letvu CAGE CLAMP za dva vodiča 50 mm2 PLAVA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CAGE CLAMP
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Broj polova (P): 2
  • Boja: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.