Redne stezaljke za DIN letvu WAGO TOPJOB Bez vijaka 10mm2 2P PLA [2010-1204]

ŠIFRA 2732028 EAN 4017332076166 WAGO 2010-1204
Redna stezaljka za DIN šinu WAGO TOPJOB 10 mm2 PLAVA za dva vodiča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Izvedba: brezvijačna
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
  • Broj polova (P): 2
  • Boja: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.