Most spajanja redne stezaljke WAGO TOPJOB 4mm2 1-5 Poprečni konektor 32A SIV [2004-435]
ŠIFRA 2747257
EAN 4055143700726
WAGO
2004-435
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
- Izvedba: Poprečni konektor
- Nazivna struja In (A): 32
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.