Most spajanja redne stezaljke WAGO TOPJOB 5P Poprečni konektor 32A SIV [2004-405]
ŠIFRA 2738575
EAN 4055143699891
WAGO
2004-405
Spojni most redne stezaljke WAGO 5P Križni priključak 32 A SIVA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
- Izvedba: Poprečni konektor
- Nazivna struja In (A): 32
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.