Pločica za pričvršćivanje BM nosač vezica do 3,6 mm vijčani BM (pak. = 100 koma 15,2mm 9,4mm 3,6mm BIJ [B0905 - BM B0905]
- Linija proizvoda: BM
- Dužina (mm): 15,2
- Širina (mm): 9,4
- Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm): 3,6
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.