Pločica za pričvršćivanje Hellermanntyton 18mm 12mm 9mm 6mm Vijak i zakovica 4,5mm Poliamid PA -40ST.C prirodna KR6G5-PA66-NA (100 kom.) za vijak M4 [151-24619 - KR6G5-PA66-NA]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Dužina (mm): 18
- Širina (mm): 12
- Visina (mm): 9
- Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm): 6
- Vrsta pričvršćivanja: Vijačiti in zakovičiti
- Promjer rupe za pričvršćivanje (mm): 4,5
- Kvaliteta materijala: Poliamid PA
- Temperatura primjene (ST.C): -40
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.