Pločica za pričvršćivanje Hellermanntyton MB3A-PA66-WH 19mm 19mm 3,8mm 4,1mm Nalijepiti i zategnuti 3,1mm Poliamid PA -40ST.C prirodna [151-28349 - MB3A-PA66-WH]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Dužina (mm): 19
- Širina (mm): 19
- Visina (mm): 3,8
- Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm): 4,1
- Vrsta pričvršćivanja: Lepilo in vijaki
- Promjer rupe za pričvršćivanje (mm): 3,1
- Kvaliteta materijala: Poliamid PA
- Temperatura primjene (ST.C): -40
- Boja: Prirodna boja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.