Pločica za pričvršćivanje SapiSelco pričvrsna ploč. (pak=100 kom.) 27mm 27mm do fi: 4,5mm Samoljepljivo CRN [BAS.3MT.508]

ŠIFRA 2737559 EAN 8014748304384 SapiSelco BAS.3MT.508
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SapiSelco
  • Dužina (mm): 27
  • Širina (mm): 27
  • Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm): do fi: 4,5
  • Vrsta pričvršćivanja: Samolepilni
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.