Razdvojna pločica WAGO TOPJOB za 2,5mm2 NAR 2mm [2002-1294]

ŠIFRA 2737751 EAN 4045454654177 WAGO 2002-1294
Krajnja pločica WAGO za 2,5 mm2 NARANČASTA 2 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Boja: Narančasta
  • Debljina (mm): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.