Redne stezaljke za DIN letvu SCHNEIDER 1P 16mm2 ŽUT/ZEL [NSYTRV162PE]

ŠIFRA 2703280 EAN 3606480532146 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV162PE
Linergy prik. blok uzem. – 16 mm2 101 A jedn. razina vijaka 1 x 1 – zeleno-žuti
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: 1 polni odklopnik
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja: žuta/zelena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.