Redne stezaljke za DIN letvu SCHNEIDER 1P 35mm2 SIV [NSYTRV352]

ŠIFRA 2703281 EAN 3606480532153 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV352
Linergy prijelazni priključni blok – 35 mm2 125 A jednostruka razina opruga 1 x 1 – sivi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Izvedba: 1 polni odklopnik
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.