Redne stezaljke za DIN letvu SCHNEIDER 1P VIJČANA 50mm2 70,5mm ŽUT [NSYTRV502PE]

ŠIFRA 2734925 EAN 3606480532221 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV502PE
Linergy priključni blok uzemljenja – 50 mm2 150 A jednostruka razina vijak 1 x 1 – zeleno-žuti
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Dužina (mm): 70,5
  • Boja: Žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.