Sigurnosna stezaljka WAGO 2002-1981 Nož osigurača 0,25-4mm2 1 5,2mm SIV [2002-1981]
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba umetka osigurača: Nož osigurača
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,25-4
- Broj etaža: 1
- Širina / rasterska mjera (mm): 5,2
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.